Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax
InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax
Artikel-Nr.:
     7405B-996859995
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69910B
EAN/GTIN:
     4043718074686
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker

InLine RF-Koaxialanschluss F-Stecker M Koaxial F-Typ Koax

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine RF-Koaxialanschluss Kabel: RF-Koaxialanschluss Anschluss: F-Stecker - männlich Besonderheiten: Für 8,2 mm Kabel, Sechskantmutter

InLine RF–Koaxialanschluss F–Stecker M Koaxial F–Typ Koax

Produktbeschreibung:

F–Stecker für Koaxkabel zum Selbstkonfektionieren, der Außendurchmesser des Kabel beträgt max. 8,2mm.
  • Sechskantmutter 11mm zum festen Verbinden
  • Länge 21mm

  • Seite A: F–Stecker
  • Breite Verpackung: 0,011 m
  • Typ: Außenmantel 8,2 mm
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Länge Verpackung: 0,019 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,7405–004000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,006 kg
  • Hersteller–Nr.: 69910B
  • Zolltarifnummer: 7405–8536901000
  • EAN Code: 7405–4043717405–8074686

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
RF–Koaxialanschluss
Besonderheiten
Für 8,2 mm Kabel, Sechskantmutter
Konnektivität
Anschluss
F–Stecker – männlich
Abmessungen und Gewicht
Breite
2,1 cm

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 7405
292
€ 1,00*
ab € 9,45*
€ 12,81*
€ 3,50*
ab € 13,46*
€ 18,02*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.