Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1289623 Herst.-Nr.: RAB-UP-X01-C1 EAN/GTIN: 8595105026427 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Triton - Rack - Regal - RAL 9005 - 25.4 cm (10") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Triton Pardubice | Hersteller Art. Nr. | RAB-UP-X01-C1 | Modell | | EAN/UPC | 8595105026427 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Triton Rack - Regal | Produkttyp | Rack - Regal | Farbe | RAL 9005 | Rack-Größe | 25.4 cm (10") | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Rack - Regal | Rack-Größe | 25.4 cm (10") | Farbe | RAL 9005 | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben | | | Verschiedenes | | Montagekit | Mitgeliefert | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg | Produkttyp: | Rack - Regal | Rack-Größe: | 25.4 cm (10") | Farbe: | RAL 9005 | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör triton, rack zubehör, 9005, triton, rabupx01c1, fachboden, schwarz, wandgehäuse, frontmontage, tiefe, rack, regal, 25.4, wandgehuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 14,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,47* | € 14,96* | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,25* | € 17,46* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,15* | € 21,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,61* | € 35,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|