Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 8GB - 133x - CompactFlash (TS8GCF133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-132516
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GCF133
EAN/GTIN:
     0760557810322
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 8 GB - 133x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS8GCF133
Modell  
EAN/UPC  0760557810322

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 8 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CompactFlash Card
Speicherkapazität  8 GB
Geschwindigkeit  133x
Versorgungsspannung  3.3 / 5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  8 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  133x
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 21.5 MB/s
Formfaktor  CompactFlash Card
Versorgungsspannung  3.3 / 5 V
Besonderheiten  Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche
MTBF  1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
8 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
133x
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 21.5 MB/s
Formfaktor:
CompactFlash Card
Versorgungsspannung:
3.3 / 5 V
Besonderheiten:
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
MTBF:
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 8gb, cf-card, cf-card 8gb, transcend, 133x, ts8gcf133, compactflash, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, compact, card, cfcard, karte, atminties, kortele, memory, 8gb/133x, standart, cfkarte, 8gb133x
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 18,95*
€ 4,50*
ab € 14,78*
€ 20,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,85*
€ 20,29*
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 20,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,82*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 12,99*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,34*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,97*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 23,21*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.