Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-133619 Herst.-Nr.: TS1GCF133 EAN/GTIN: 0760557811190 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - 133x - CompactFlash | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS1GCF133 | Modell | | EAN/UPC | 0760557811190 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - CompactFlash | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | CompactFlash Card | Größe (Typ) | Typ I | Speicherkapazität | 1 GB | Geschwindigkeit | 133x | Technologie | MLC NAND Flash | Versorgungsspannung | 3.3 / 5 V | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 1 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 133x | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 50 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 20 MB/s | Formfaktor | CompactFlash Card | Größe (Typ) | Typ I | Technologie | MLC NAND Flash | Versorgungsspannung | 3.3 / 5 V | Besonderheiten | Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Tasche | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 42.8 mm | Tiefe | 36.4 mm | Höhe | 3.3 mm | Gewicht | 11.4 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -25 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 1 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 133x | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 50 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 20 MB/s | Formfaktor: | CompactFlash Card | Größe (Typ): | Typ I | Technologie: | MLC NAND Flash | Versorgungsspannung: | 3.3 / 5 V | Besonderheiten: | Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode | Zubehör im Lieferumfang: | Tasche | Kennzeichnung: | Plug and Play, RoHS | Breite: | 42.8 mm | Tiefe: | 36.4 mm | Höhe: | 3.3 mm | Min Betriebstemperatur: | -25 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 1gb, cf-card, transcend cf-card, transcend, 133x, compactflash, ts1gcf133, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, card, compact, speed, cfcard |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,99* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,27* | € 18,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,43* | € 18,67* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,75* | € 22,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,82* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|