Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET POE-E201 - Repeater - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / RJ-45 - bis zu 100 m (POE-E201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1336575
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-E201
EAN/GTIN:
     4711213686054
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater

Übersicht

Kurzinfo  PLANET POE-E201 - Repeater - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / RJ-45 - bis zu 100 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  POE-E201
Modell  POE-E201
EAN/UPC  7630003303957

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET POE-E201 - Repeater - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Gerätetyp  Repeater - RJ-45 / RJ-45
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Power Over Ethernet (PoE)  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.4 cm x 7 cm x 2.6 cm
Gewicht  197 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Repeater
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Statusanzeiger  PoE, LAN
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, PoE+
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC Part 15 A
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)  PoE
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.4 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  197 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Repeater
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich:
100 m
Statusanzeiger:
PoE, LAN
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC Part 15 A
Power Over Ethernet (PoE):
PoE
Breite:
9.4 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
2.6 cm
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: planet, poee201, e201, rj45, repeater, gige, 10baset, 100basetx, 1000baset, extender, 1000, 10base, 100base, 1000base, poe+, power, ieee802.3at, ieee, 802.3at, over, ethernet, ieee8023at, 8023at, ieee802, high, gigabit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 51,81*
€ 68,27*
3 Tage
13
€ 7,50*
ab € 51,82*
€ 68,29*
€ 4,99*
ab € 54,68*
€ 71,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 60,60*
€ 79,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,66*
€ 81,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.