Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-62052 Herst.-Nr.: POE-E201 EAN/GTIN: 4711213686054 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Dimensions: 94 x 70 x 26 mm
- Weight: 197 mg
- Data Rate: 10/100/1000Mbps
- Maximum Frame Size: 1552Bytes
- PoE Standard: IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.3at (High Power over Ethernet)
- PoE Power Output: 52V DC, 510mA, Max. 26 watts
- Power Pin Assignment: 4/5(+), 7/8(-)
- LAN IN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet with IEEE 802.3at / 802.3af PoE "Data + DC" in auto MDI/MDI-X, auto-negotiation RJ-45 connector
- LAN OUT: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet with IEEE 802.3at / 802.3af PoE "Data + DC" out auto MDI/MDI-X, auto-negotiation RJ-45 connector
- Flow Control: Back pressure for half-duplex, IEEE 802.3x pause frame for full-duplex
- LED Indicators: 1 x PoE IN (Green), 1 x LAN Data (Green), 1 x PoE OUT (Green)
- Plug and Play
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,81* | € 68,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 51,82* | € 68,29* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 54,68* | € 71,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 60,60* | € 79,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,66* | € 81,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|