Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 32GB - 133x - CompactFlash (TS32GCF133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-133659
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCF133
EAN/GTIN:
     0760557811732
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 133x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GCF133
Modell  
EAN/UPC  0760557811732

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  133x
Versorgungsspannung  3.3 / 5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  133x
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 21.5 MB/s
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Versorgungsspannung  3.3 / 5 V
Besonderheiten  Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche
Kennzeichnung  RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
133x
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 21.5 MB/s
Formfaktor:
CompactFlash Card
Größe:
Typ I
Versorgungsspannung:
3.3 / 5 V
Besonderheiten:
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 32 gb, cf-card, transcend cf-card, transcend, 133x, compactflash, ts32gcf133, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, 32gb, compact, card, cfcard, karte, standard, cfkarte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 31,87*
€ 4,50*
ab € 23,96*
€ 31,91*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 24,16*
€ 32,05*
€ 8,95*
ab € 23,78*
€ 32,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,87*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 13,00*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,91*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,97*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,70*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.