Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1431075 Herst.-Nr.: EX-1405 EAN/GTIN: 4718359014055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Exsys EX-1405 - USB-Verlängerungskabel - USB 3.0 (M) - USB 3.0 (W) - 5 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Exsys | Hersteller Art. Nr. | EX-1405 | Modell | EX-1405 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Exsys EX-1405 - USB-Verlängerungskabel - 5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB-Verlängerungskabel | Kabeleigenschaften | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | USB 3.0 Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB 3.0 Typ A | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB / USB 3.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB-Verlängerungskabel | Kabeleigenschaften | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB 3.0 Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB 3.0 Typ A | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB / USB 3.0 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB-Verlängerungskabel | Kabeleigenschaften: | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | USB 3.0 Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB 3.0 Typ A | Produktzertifizierungen: | USB / Hi-Speed USB / USB 3.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb kabel schwarz 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, exsys, 1405, ex1405, verlngerungskabel, verlängerungskabel, usbverlängerungskabel, usbverlngerungskabel, gmbh, aktives, meter, verstärker, aktiv, [ex1405], verstrker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 28,26* | € 38,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 29,93* | € 40,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 59,32* | € 77,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|