Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel, USB 3.0, aktiv, 5m, Exsys® [EX-1405]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel, USB 3.0, aktiv, 5m, Exsys® [EX-1405]
Verlängerungskabel, USB 3.0, aktiv, 5m, Exsys® [EX-1405]
Artikel-Nr.:
     767-EX-1405
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1405
EAN/GTIN:
     4718359014055
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Mit der EX-1405 können Sie die USB 3.0 Leitung bis zu 10 Meter verlängert werden. Es können bis zu zwei EX-1405 hintereinander
installiert werden. Damit erreichen Sie eine maximale Länge von bis zu 10 Meter. Für die Installation braucht es keine Treiber und ist somit
sehr einfach zu installieren.

Merkmale
- USB 2.0 aktives Verlängerungskabel mit 5 Meter Länge
- Hot Plug und Play
- USB Spezifikation Version 1.1 bis 2.0
- Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)

Spezifikationen

Chip-Set:
Datentransferrate: Bis 5Gbps
Anschlüsse: 1 x A-Stecker / 1 x A-Buchse
Hardwaresysteme: USB 1.1, 2.0 und 3.0
Treiber: Benötigt keine Treiber
Betriebstemperatur: 0 bis 55 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis 75 Grad Celsius
Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% is 95%
Länge: 5 Meter
Gewicht: 300g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5
€ 9,90*
ab € 28,26*
€ 38,86*
€ 4,50*
ab € 29,93*
€ 40,99*
€ 3,50*
ab € 59,32*
€ 77,54*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.