Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1465328 Herst.-Nr.: 13900360 EAN/GTIN: 4043921656914 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Rutenbeck - Modularer Einschub (Kopplung) - RJ-45 - Metall | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wilhelm Rutenbeck | Hersteller Art. Nr. | 13900360 | Modell | | EAN/UPC | 4043921656914 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Rutenbeck modularer Einschub (Kopplung) | Produkttyp | Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6 - RJ-45 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.2 cm x 1.5 cm x 3.2 cm | Gewicht | 22 g | Produktmaterial | Zinkdruckguss, vernickelt | Farbe | Metall | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, IP21, IEEE 802.3af | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6 | Produktmaterial | Zinkdruckguss, vernickelt | Breite | 2.2 cm | Tiefe | 1.5 cm | Höhe | 3.2 cm | Gewicht | 22 g | Farbe | Metall | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Technologie | STP-Kabel | Merkmale | Keystone-Typ, PoE-Support | Geleisteter Anschluss | 2 x RJ-45 weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, IP21, IEEE 802.3af | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6 | Produktmaterial: | Zinkdruckguss, vernickelt | Breite: | 2.2 cm | Tiefe: | 1.5 cm | Höhe: | 3.2 cm | Farbe: | Metall | Technologie: | STP-Kabel | Merkmale: | Keystone-Typ, PoE-Support | Geleisteter Anschluss: | 2 x RJ-45 weiblich | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, IP21, IEEE 802.3af |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, 13900360, rutenbeck, cat.6kupplung, cat6kupplung, kupplung, modularer, einschub, kopplung, rj45, metall, 459183, stück, wilhelm, gmbh, durchführungsk., cat.6/classe, f.keystone, silber, drahtverbinder, stck, durchfhrungsk, cat6classe, fkeystone, durchführungsk, classe, keystone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,13* | € 12,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 12,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,34* | € 14,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,44* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|