Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-11421 - Docking - Dell - Schwarz - 28,8 cm - 17 cm - 5,37 cm (N1J67)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1582406
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11421
EAN/GTIN:
     5711045480645
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Docking
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  3
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse  2
Serielle Anschlüsse  1
Parallel Port  1
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse  1
Anzahl PS/2 Anschlüsse  2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  2
Anzahl DVI-D Anschlüsse  2
Mikrofon, Line-In Anschluss  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Anzahl der eSATA/USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Markenkompatibilität  Dell
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabel Verriegelung Slot  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  28,8 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  5,37 cm
Gewicht  1,05 kg
  
Weitere Spezifikationen  
Netzteiltyp  AC 130W

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Übertragungstechnik:
Docking
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse:
2
Serielle Anschlüsse:
1
Parallel Port:
1
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl DVI-D Anschlüsse:
2
Mikrofon, Line-In Anschluss:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl der eSATA/USB 2.0 Anschlüsse:
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Markenkompatibilität:
Dell
Produktfarbe:
Schwarz
Kabel Verriegelung Slot:
Ja
Breite:
28,8 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
5,37 cm
Netzteiltyp:
AC 130W
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, dell docking station, docking station, dell, 45211421, 11421, eport, advanced, 130w, docking, schwarz, n1j67, port
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 99,64*
€ 111,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 130,45*
€ 143,58*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 130,11*
€ 143,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE090818
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.