Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port II Advanced Port Replicator 130 Watt für Latitude E5270 E5440 E5450 E5470 E5550 E5570 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell E-Port II Advanced Port Replicator 130 Watt für Latitude E5270 E5440 E5450 E5470 E5550 E5570 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470
Dell E-Port II Advanced Port Replicator 130 Watt für Latitude E5270 E5440 E5450 E5470 E5550 E5570 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470
Artikel-Nr.:
     7405B-993666780
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11421
EAN/GTIN:
     5054484616634
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dell E-Port II Advanced Port Replicator 130 Watt für Latitude E5270 E5440 E5450 E5470 E5550 E5570 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell E-Port II Advanced - Port Replicator Produkttyp: Port Replicator Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,8 cm x 17 cm x 5,37 cm Gewicht: 1,05 kg Lokalisierung: Großbritannien, Irland Stromversorgung: Netzteil - extern 130 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Latitude 6430u, E5250, E5270, E5420, E5420m, E5430, E5440, E5450, E5470, E5520, E5520m, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470

Dell E–Port II Advanced Port Replicator 130 Watt für Latitude E5270 E5440 E5450 E5470 E5550 E5570 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : 452–11421. Dell E–Port Plus
Port Replicator for Notebook – USB – 1 x USB 3.0
Ports – Network (RJ–45) – DVI – VGA – DisplayPort
– eSATA – Headphone – Microphone – Serial – PS/2
Port – Parallel Port.Maximize your workspace with
the Dell™
E–Port Plus Replicator. This E–Port Plus Replicator
gives you a comfortable work space where you can
plug a keyboard mouse and monitor to the port
replicators and use your laptop like a desktop!
Simplified connectivity facilitates a single interface
to connect to your printer monitor or other peripheral devices.
It also gives you ease of mobility wherein you
need not unplug and re–plug multiple peripherals
to access your printer or other devices.
This product is tested and validated with Dell Systems.
It is supported by Dell Technical Support when
used with a Dell system.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Mikrofon–Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Serielle Anschlüsse
1
Parallel Port
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl DVI–D Anschlüsse
2
Anzahl der eSATA/USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Leistung
Markenkompatibilität
Dell
Energie
Stromversorgung
AC 130W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre–Slot
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53,7 mm
Gewicht
1,05 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 103,65*
€ 132,68*
€ 3,50*
ab € 128,52*
€ 162,44*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 128,42*
€ 162,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE090818
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.