Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-173032 Herst.-Nr.: 88340 EAN/GTIN: 4043619883400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Antennenkabelsatz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 88340 | Modell | | EAN/UPC | 4043619883400 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Antennenkabelsatz | Typ | Antennenkabelsatz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Antennenkabelsatz | | | Konnektivität | | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Antennenkabel - 20 cm 1 x Adapter - SMA (weiblich) 1 x Adapter | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Antennenkabelsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, Adapter R-SMA, Adapter RP-SMA, R-SMA Adapter, RP-SMA Adapter, Kabel R-SMA, Kabel RP-SMA, R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Adapter SMA, SMA Adapter, Kabel SMA, SMA Kabel, WLAN Antenne, antennen-verlängerungskabel rp-sma, antennen verlängerungskabel, delock antennenverlängerungskabel, delock, 88340, rpsma, antennenkabel, ipex, koax, schwarz, einbau, buchse, stecker, 1.13, mhf®, gewindelänge, gewindelnge, antennenanschluss, mhf/u.fllp068, 4014619647095, mhfufllp068, wlanz, kompatibler, gewindelän, wlan, kabel, st/bu, 0.20m, wlanantennen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,46* | € 6,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,46* | € 6,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 4,63* | € 6,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 5,26* | € 7,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,85* | € 20,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|