Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand 360 - Notebook-Ständer - Anodized Silver (10036)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1763306
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10036
EAN/GTIN:
     0891607000360
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Übersicht

Kurzinfo  Rain Design mStand 360 - Notebook-Ständer - Anodized Silver
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Rain Design
Hersteller Art. Nr.  10036
Modell  mStand 360
EAN/UPC  0891607000360

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rain Design mStand 360 - Notebook-Ständer
Produkttyp  Notebook-Ständer
Farbe  Anodized Silver
Produktmaterial  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25.3 cm 15 cm
Funktionen  Neigungseinstellung, Kabel - Organizer, Schwenkeinstellung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Ständer
Produktmaterial  Aluminium
Breite  25.3 cm
Höhe  15 cm
Farbe  Anodized Silver
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Neigungseinstellung, Kabel - Organizer, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Notebook-Ständer
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
25.3 cm
Höhe:
15 cm
Farbe:
Anodized Silver
Leistungsmerkmale:
Neigungseinstellung, Kabel - Organizer, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptopständer rain design, laptop halter, design, rain, 10036, silber, mstand, notebookständer, notebookstnder, notebook, ständer, mstand360, laptop, stand, auflageflaeche, drehbar, ergonomisch, tischstaender, macbook, hoehe, verstellbar, macbook/macbook, 1.905, 228.6, 279.4, 203.2, 2.268, macbookmacbook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 42,76*
€ 57,04*
4 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 47,17*
€ 62,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,84*
€ 70,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,78*
€ 73,67*
€ 4,95*
ab € 55,14*
€ 74,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
12031
ab € 57,52*
Ähnlich
Rain Design
10032
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.