Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-10036 Herst.-Nr.: 10036 EAN/GTIN: 0891607000360 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker, jetzt um 360° drehbar: Er lässt Notebooks fast schweben, sieht dazu gut aus und sorgt für eine gesunde Position am Arbeitsplatz. Der mStand360 ist der verbesserte mStand. Dank des neuen soliden 360° Drehfuß wird der mStand360 noch flexibler. Der Drehfuß ist aus Aluminium gefertigt und so dünn, dass er nicht großartig aufträgt und die Haptik und Ergonomie des mStands stören würde. Ansonsten gelten für den mStand360 die gleichen Eigenschaften und Bedingungen wie für den normalen mStand. Der mStand360 sorgt für eine komfortable und sichere Arbeitsposition, indem er deinen Laptop oder dein MacBook auf eine ergonomische Höhe anhebt. Nacken- und Rückschmerzen wird dadurch wirksam vorgebeugt. Er kann mit den Apple MacBooks sowie mit anderen Laptops verwendet werden. Der mStand360 verwandelt deinen Laptop in einen stabilen und stylishen Arbeitsplatz. Ergonomie-Richtlinien empfehlen die Verwendung eines Laptops in Augenhöhe. Augen, Rücken, Oberarme und Handgelenke werden somit geringer belastet. Mit dem mStand360 erfüllt man diese Vorgaben in komfortabler und ästhetischer Weise. Für Laptops mit einer Auflagefläche von bis zu 26,5 cm geeignet. Eigenschaften: - Ergonomischer Arbeitsplatz
- Blickwinkelerhöhung um 160 mm
- Luftzirkulation des Laptops
- Aus einem Guss gefertigt
- Tastaturablage unterhalb des Ständers
- Kabeldurchführung hinten
Maße und Gewicht: - Breite: 253 mm
- Tiefe: 190 mm
- Höhe: 160 mm
- Gewicht: 1,4 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptopständer rain design, laptop halter, Rain Design, RainDesign, Stand, mStand360, Halter, Notebook, Apple, MacBook, Laptop, Aluminium, Design, Ergonomie, ergonomisch, Tischständer, Höhe, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 41,92* | € 56,20* | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 47,17* | € 62,85* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,84* | € 70,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,78* | € 73,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,14* | € 74,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|