Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu) - DVI-Adapter - Mini DisplayPort (M) - DVI-I (W) - 10,2 cm - Schwarz (MDP2DVI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1812986
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DVI
EAN/GTIN:
     0065030836890
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu) - DVI-Adapter - Mini DisplayPort (M) - DVI-I (W) - 10.2 cm - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  MDP2DVI
EAN/UPC  0065030836890

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu) - DVI-Adapter - 10.2 cm
Typ  DVI-Adapter
Länge  10.2 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini DisplayPort - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich
Produktzertifizierungen  FCC, RoHS
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Adapter
Länge  10.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini DisplayPort - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DVI-Adapter
Länge:
10.2 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini DisplayPort - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter startech, adapterkabel dvi, startech displayport kabel auf dvi, mini, displayport, dvii, startech, adapter, mdp2dvi, startech.com, konverter, 1920x1200, stecker/buchse, 1920, 1200, startechcom, steckerbuchse, stecker, buchse, aktiver, weiß, dviadapter, 10.2, schwarz, dvid, p/n:, dp2mdpmf3, dviddmm1, dviddmm10m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 11,31*
€ 15,95*
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 16,35*
€ 8,95*
ab € 11,31*
€ 16,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,73*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIS
ab € 23,90*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIUSBA
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.