| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-9506871 Herst.-Nr.: DP2HDMIUSBA EAN/GTIN: 0065030842792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schließen Sie eine HDMI-Anzeige an eine DisplayPort-Quelle mit Audio an
Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit USB-Audio DP2HDMIUSBA ist eine kostengünstige Lösung, mit der Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang anschließen können und so die Kosten für die Aufrüstung eines TVs für Kompatibilität sparen.
Dank des kompakten Designs hat der DisplayPort-auf-HDMI-Konverter/Adapter minimalen Platzbedarf und wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass kein externes Netzteil oder Steckdose erforderlich ist. Stecken Sie die integrierten USB- und DisplayPort-Anschlüsse in den PC oder Mac ein, und nutzen Sie ein HDMI-Kabel der gewünschten Länge zum Anschließen an das Fernsehgerät oder den Monitor. Das analoge 2-Kanal-Audiosignal wird über die HDMI-Verbindung übermittelt und bietet so Video- und begleitende Audio-Signale über ein einziges HDMI-Kabel. DP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.
Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Dieser kompakte, USB-betriebene DisplayPort-Adapter bietet eine einfache Lösung, mit der durch die Kombination separater Kabel (Audio und Video) zu einem einzigen Kabel Unordnung minimiert wird. - USB-Audio-Unterstützung mit Passthrough an ein einziges HDMI-Kabel ermöglicht das Senden von Video und begleitendem Audio, selbst wenn das DisplayPort-Gerät nur Video ausgibt. - Für den Betrieb sind weder Software noch Treiber erforderlich. So ist diese Plug and Play-Lösung in Sekunden einsatzbereit. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 14 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 100 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.61 m | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Umwandlertyp | Passiver Videokonverter | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, REACH | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 84.8 g | ![](/p.gif) | Breite | 55 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 700 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech usb hdmi adapter, adapterkabel dvi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |