Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - DVI-Adapter - DVI-D (M) - HD-15 (W) - 20cm - Schwarz (38189)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Artikel-Nr.:
     2753I-1856079
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38189
EAN/GTIN:
     4002888381895
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - DVI-Adapter - DVI-D (M) - HD-15 (W) - 20 cm - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  38189
Modell  
EAN/UPC  4002888381895

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DVI-Adapter - 20 cm
Typ  DVI-Adapter
Länge  20 cm
Anschlüsse  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Adapter
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DVI-Adapter
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: DVI VGA Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, lindy vga adapter, lindy, 38189, dvid, schwarz, dviadapter, hd15, adapter, konverter, verbindet, eine, dviquelle, einem, vgamonitor, vgabuchse, buchse, quelle, monitor, converter, adapterkabel, dvistecker, 24+1pol., vgabuchse], 10.00, max., 1200p, 1200
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 16,21*
€ 22,27*
4 Tage
18
€ 10,00*
ab € 16,35*
€ 22,29*
€ 4,50*
ab € 16,24*
€ 22,29*
€ 6,78*
ab € 16,29*
€ 23,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.