Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-193675 Herst.-Nr.: 326316 EAN/GTIN: 4015867109038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Equip - Patch Panel - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 16 Ports | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 326316 | Modell | | EAN/UPC | 4015867109038 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip Patch Panel - 1U | Produkttyp | Patch Panel | Produktmaterial | Stahl | Portanzahl | 16 Ports | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 6e | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Patch Panel | Produktmaterial | Stahl | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 16 Ports | Terminierungsart | LSA (Krone) | Technologie | STP-Kabel | Normen | EIA/TIA-568 Kategorie 6e | Geleisteter Anschluss | 16 x RJ-45 weiblich | | | Verschiedenes | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,6 kg | Produkttyp: | Patch Panel | Produktmaterial: | Stahl | Höhe (Rack-Einheiten): | 1U | Farbe: | Hellgrau, RAL 7035 | Portanzahl: | 16 Ports | Terminierungsart: | LSA (Krone) | Technologie: | STP-Kabel | Normen: | EIA/TIA-568 Kategorie 6e | Geleisteter Anschluss: | 16 x RJ-45 weiblich | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: equip, 326316, 7035, patch, panel, ports, hellgrau, cat6, 48.3, 16port, port, patchfeld, cat.6, lightgrey, shielded, rj45, grau, light, grey |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 30,71* | € 41,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 32,03* | € 43,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 33,95* | € 45,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 36,48* | € 49,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 42,47* | € 56,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|