Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patchfeld Cat.6 16-Port 19" 1U light-grey shielded


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     808-66032
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326316
EAN/GTIN:
     4015867109038
Suchbegriffe:
Patchpanel
equip patchpanel 16 port
patchpanel 16 port
patchpanel

Merkmale

  • Stahlblechgehäuse mit Kabeleinführung
  • 45° Dual IDC (LSA und 110) kompatibel
  • 16 x geschirmte RJ45-Anschlüsse mit Goldkontakt
  • Abmessungen (BxH): 48,26 x 4,4 cm
  • Entspricht dem ANSI / TIA / EIA 568 Standard
  • Klasse E nach ISO / IEC 11801 und EN50173
  • Kabeltyp: Cat.6

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 30,71*
€ 41,36*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 32,03*
€ 43,08*
5 Tage
226
1
€ 1,00*
ab € 33,95*
€ 45,53*
1
€ 3,50*
ab € 36,48*
€ 49,04*
1
€ 6,78*
ab € 42,47*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.