Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU (12.99.3125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1945320
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3125
EAN/GTIN:
     7611990129256
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse einen VGA- Monitor anschliessen?
  • Die Lösung ist der Mini DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse.

  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  12.99.3125
Produktgruppe  Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp  Mini DisplayPort-VGA Adapter
Speditionsware  nein
Anschlüsse Seite 1 (PC)  MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)  VGA Buchse
Typ des linken Anschlusses  Mini DisplayPort
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Abmessungen (HxBxT)  14 x 44 x 44 mm
Länge  0,15 m
Bruttogewicht  0.04 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
12.99.3125
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-VGA Adapter
Speditionsware:
nein
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Typ des linken Anschlusses:
Mini DisplayPort
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Länge:
0,15 m
Bruttogewicht:
0.04 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value adapter displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, value, mini, 3125, 12993125, 12.99.3125, displayportvga, adapter, displayport, aktiv, aktives, adapterkabel, stecker, buchse, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,38*
€ 19,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 35,19*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,84*
€ 36,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,52*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3125
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.