Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3125
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3125
EAN/GTIN:
     7611990129256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Mini DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse einen VGA- Monitor anschliessen?
  • Die Lösung ist der Mini DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse.

  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
31 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value adapter displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Mini-Display-Port, bildschirmadapter, Mini-DisplayPort, DisplayPort, VideoAdapter, DP, Adapter, displayadapter, Konverter, adapter, monitoradapter, VGA, grafikadapter, Mini-DP, DisplayPortkabel, videoadapter, MAC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,38*
€ 19,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 35,19*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,84*
€ 36,71*
€ 3,50*
ab € 30,52*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3125
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.