Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender Elevation (559008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2070064
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     559008
EAN/GTIN:
     7322540349399
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Produkttext

Der Tork® Innenabrollungsspender im Elevation Design ist die ideale, flexible Lösung mit hohem Fassungsvermögen für professionelle Umgebungen, in denen das Abwischen von Händen und Oberflächen eine Rolle spielt. Dank der unbegrenzten Ausgabe kann der Benutzer so viel Papier entnehmen, wie er benötigt, um Oberflächen damit zügig abzuwischen. Elevation Spender zeichnen sich aus durch ein modernes, funktionales Design.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff
Sperren  Ja
Sustainability compliance  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  239 mm
Tiefe  227 mm
Höhe  360 mm
Gewicht  1,36 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Sperren:
Ja
Sustainability compliance:
Ja
Breite:
239 mm
Tiefe:
227 mm
Höhe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender schwarz, putztuch spender, putztuch spender tork, 559008, tork, schwarz, innenabrollungsspender, elevation, kunststoff, putzrolleninnenabrollspender, mittleres, fassungsvermögen, flexible, tuchlänge, möglich, stück, putztuchspender, fassungsvermgen, tuchlnge, mglich, stck, putzrollen, innenabrollspender
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 35,42*
€ 43,77*
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 43,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,88*
€ 45,62*
€ 5,50*
ab € 36,67*
€ 46,57*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 38,72*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,55*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,14*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,98*
Zubehör
Tork
130034
ab € 56,58*
Zubehör
Tork
151131
ab € 45,73*
Zubehör
Tork
473254
ab € 147,27*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,51*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,99*
Zubehör
Tork
101240
ab € 10,47167*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,16*
Zubehör
Tork
130044
ab € 12,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.