Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch-Innenabrollungsspender Elevation (M2-System) Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischtuch-Innenabrollungsspender Elevation (M2-System) Kunststoff schwarz
Wischtuch-Innenabrollungsspender Elevation (M2-System) Kunststoff schwarz
Wischtuch-Innenabrollungsspender Elevation (M2-System) Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TORK559008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     559008
EAN/GTIN:
     7322540349399
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
  • Tork Innenabrollungsspender
  • M2 Innenabrollung System
  • schwarz
  • Hohe Kapazität, mit Sichtfenster, abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen, anwendungsfreundlich
  • hygienisch in der Anwendung, individuell dosierbare Blattlänge, schnelles, einfaches Nachfüllen
  • abgerundete Abrisszähne aus Edelstahl
  • schlagfester Kunststoff
  • BxHxT: 239x360x237mm
Weitere Informationen:
Breite:
239 mm
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
360 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Tiefe:
227 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 35,42*
€ 43,77*
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 43,79*
€ 3,50*
ab € 36,88*
€ 45,62*
€ 5,50*
ab € 36,67*
€ 46,57*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 38,72*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,55*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,14*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,98*
Zubehör
Tork
130034
ab € 56,58*
Zubehör
Tork
151131
ab € 45,73*
Zubehör
Tork
473254
ab € 147,27*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,51*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,99*
Zubehör
Tork
101240
ab € 10,47167*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,16*
Zubehör
Tork
130044
ab € 12,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.