Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10819 - Limette - Seidenpapier - Einfarbig - FSC (10819)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2076652
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10819
EAN/GTIN:
     4002911108192
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset

Produkttext

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: FSC®-Zertifizierung zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Artikel im Displaykarton

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Limette
Material  Seidenpapier
Färbung  Einfarbig
Papiergewicht  54 g/m²
Nordic Swan  Ja
Zertifizierung  FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Länge  40 cm
Gewicht  8,6 g
Verpackungsbreite  200 mm
Verpackungstiefe  78 mm
Verpackungshöhe  200 mm
Paketgewicht  436,28 g
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  50

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produktfarbe:
Limette
Material:
Seidenpapier
Färbung:
Einfarbig
Papiergewicht:
54 g/m²
Nordic Swan:
Ja
Zertifizierung:
FSC
Breite:
400 mm
Länge:
40 cm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
436,28 g
Menge pro Packung:
50
Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette, 10819, papstar, limonengrün, limonengrn, dinnerservietten, "royal, collection", tissue, falz, 4lagig, maße:, stück, servietten, 1lagig, limette, seidenpapier, einfarbig, royal, collection, stck, dinner, lagig, maße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
11 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,05*
6 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 8,09*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,09*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,18*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10452
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
10820
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
10822
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11605
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
11607
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
11608
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11609
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11621
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11622
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
81449
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81747
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81748
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81749
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
82360
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
84813
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.