Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Rollo 16:9 Projektionsleinwand (PR87701)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2091514
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     PR87701
EAN/GTIN:
     4005039877018
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Produkttext

Die neuen reflecta CrystalLine Rollo-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Rollomechanismus ermöglicht ein einfaches Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Seitenverhältnis  16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)  99 cm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)  176 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)  180 x 141 cm
Screen gain  1.1
Sichtwinkel  120°
Platzierung  Zimmerdecke, Wand
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  7 kg
Gefaltet  1950 x 68 x 68 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Seitenverhältnis:
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H):
99 cm
Einsehbare Bildschirmbreite (B):
176 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite):
180 x 141 cm
Screen gain:
1.1
Sichtwinkel:
120°
Platzierung:
Zimmerdecke, Wand
Gefaltet:
1950 x 68 x 68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.