Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Crystal-Line Rollo - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 179 cm (71") - 16:9 - BetaLux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9
Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9
Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     2753I-2091515
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87700
EAN/GTIN:
     4005039877001
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Reflecta Crystal-Line Rollo - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 179 cm (71") - 16:9 - BetaLux
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Reflecta
Hersteller Art. Nr.  87700
Modell  Crystal-Line Rollo
EAN/UPC  4005039877001

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Reflecta Crystal-Line Rollo Leinwand - 179 cm (71")
Produkttyp  Leinwand
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Leinwand Bilddiagonale  179 cm (71")
Leinwandbildgröße  156 cm x 88 cm
Seitenverhältnis  16:9
Projektionstuch  BetaLux
Gewicht  6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale  179 cm (71")
Bildbreite  156 cm
Bildhöhe  88 cm
Projektionstuch  BetaLux
Seitenverhältnis  16:9
Gain  1.1x
Blickwinkel  120°
Leinwandstärke  0.3 mm
Rahmengröße  2 cm
Zusätzliche Rahmengröße  40 cm (oben)
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, selbstsperrende Walze
Gewicht  6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Produkttyp:
Leinwand
Platzierung/Montage:
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale:
179 cm (71")
Bildbreite:
156 cm
Bildhöhe:
88 cm
Projektionstuch:
BetaLux
Seitenverhältnis:
16:9
Gain:
1.1x
Blickwinkel:
120°
Leinwandstärke:
0.3 mm
Rahmengröße:
2 cm
Zusätzliche Rahmengröße:
40 cm (oben)
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, selbstsperrende Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.