Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks ?at5e RJ45-2x RJ45 - RJ45 - 2x RJ45 - Männlich/weiblich - Grau (BS75002-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2129825
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75002-2
EAN/GTIN:
     4017538051714
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Cat5
Kat5
Patch-Kabel

Produkttext

Cat. 5e Patchkabeladapter, RJ 45 Stecker auf 2 x RJ 45 Buchse, geschirmt, Belegung: Telefon / Ethernet, 0.1m.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ45
Anschluss 2  2x RJ45
Kabeltyp  Männlich/weiblich
  
Design  
Produktfarbe  Grau
Kabellänge  0,1m
  
Leistung  
Max. Datenübertragungsrate  1 Gbit/Sek
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
2x RJ45
Kabeltyp:
Männlich/weiblich
Produktfarbe:
Grau
Kabellänge:
0,1m
Max. Datenübertragungsrate:
1 Gbit/Sek
Kabelfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, shiverpeaks, 75002, bs750022, rj45, bs75002, cat.5e, cable, sharing, adapter, tel./eth., basicscat., patchkabeladapter, stecker, buchse, geschirmt, belegung:, telefon, ethernet, ?at5e, rj452x, männlich/weiblich, grau, cat5e, teleth, basicscat, belegung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
176
€ 4,50*
ab € 3,70*
€ 5,60*
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,31*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,85*
€ 15,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,03*
€ 22,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.