Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75712-AY - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Cat6a - S/FTP (S-STP) - Gelb (BS75712-AY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2129863
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75712-AY
EAN/GTIN:
     4017538050328
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei Belegung: TIA/EIA 568B Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF Kabelaufbau: AWG 26/7 Adern Material: Kupfer

im Polybeutel mit Euroloch verpackt

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Gelb
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
2m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Gelb
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat.6a gelb 2,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 75712, bs75712ay, bs75712, s/ftp, gelb, sftp, patchkabel, rj45, cat6a, cat.6a, cat., pimfhalogenfreighmtzertifiziert, männlich/männlich, sstp, mnnlichmnnlich, pimf, halogenfrei, ghmt, zertifiziert, männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2679
€ 4,50*
ab € 2,19*
€ 3,41*
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,25*
4 Tage
34
€ 1,00*
ab € 10,06*
€ 14,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,92*
€ 21,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.