Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT--- gelb, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT--- gelb, 2,0m
shiverpeaks-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT--- gelb, 2,0m
shiverpeaks-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT--- gelb, 2,0m
shiverpeaks-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT--- gelb, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75712-AY
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75712-AY
EAN/GTIN:
     4017538050328
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT--- gelb, 2,0m

· Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat.6a gelb 2,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel cat6A S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2679
€ 4,50*
ab € 2,19*
€ 3,41*
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,25*
4 Tage
34
€ 1,00*
ab € 10,06*
€ 14,37*
€ 3,50*
ab € 14,92*
€ 21,06*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.