Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UV-Class FA - Kabelanschlusskit - 7.5 cm - Schwarz, RAL 9005 (13900330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2147461
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13900330
EAN/GTIN:
     4043921661314
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  Rutenbeck UV-Class FA - Kabelanschlusskit - 7.5 cm - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wilhelm Rutenbeck
Hersteller Art. Nr.  13900330
Modell  UV-Class FA
EAN/UPC  4043921661314

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rutenbeck UV-Class FA - Kabelanschlusskit
Produkttyp  Kabelanschlusskit -Cat.7 Rohkabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm
Länge  7.5 cm
Gewicht  41 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-0, IP67, IEC 60529, IEEE 802.3bt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelanschlusskit -Cat.7 Rohkabel
Breite  2.2 cm
Länge  7.5 cm
Gewicht  41 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Merkmale  #22-27 AWG
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Ohne Werkzeugeinsatz, halogenfrei, isoliert, round
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-0, IP67, IEC 60529, IEEE 802.3bt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Kabelanschlusskit -Cat.7 Rohkabel
Breite:
2.2 cm
Länge:
7.5 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Merkmale:
#22-27 AWG
Leistungsmerkmale:
Ohne Werkzeugeinsatz, halogenfrei, isoliert, round
Kennzeichnung:
RoHS, UL 94 V-0, IP67, IEC 60529, IEEE 802.3bt
Weitere Suchbegriffe: LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Modularbuchsen, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, RJ45 Steckverbinder, ethernetkabel kat 7, lsa verbindungsmodul, rutenbeck netzwerkkabel, 13900330, rutenbeck, uvclass, 9005, class, schwarz, universalverbinder, kabelanschlusskit, 634359, geschirmtschutzisoliert13900330, geschirmt, schutzisoliert, wilhelm, gmbh, stück, cat.7a, schutzisol., drahtverbinder, stck, cat7a, schutzisol
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 20,49*
1
€ 5,46*
ab € 17,18*
€ 23,01*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 17,09*
€ 23,03*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,72*
€ 23,88*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 33,20*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.