Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Cablexpert - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) bis USB (M) - 50 cm - geformt - weiß (CCP-MUSB2-AMBM-W-0.5M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2151248
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-MUSB2-AMBM-W-0.5M
EAN/GTIN:
     8716309082280
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Cablexpert - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) bis USB (M) - 50 cm - geformt - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  CCP-MUSB2-AMBM-W-0.5M
Modell  Cablexpert
EAN/UPC  8716309082280

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cablexpert USB-Kabel - Micro-USB Typ B bis USB - 50 cm
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  Geformt
Länge  50 cm
Anschluss  5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Geformt
Länge  50 cm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Geformt
Länge:
50 cm
Farbe:
Weiß
Anschluss:
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel a-stecker/b-stecker 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, gembird, ccpmusb2ambmw05m, ccpmusb2ambmw0.5m, musb2, ambm, cablexpert, microusb, micro, kabel, usbkabel, geformt, weiß, white, male/micro, male, high, quality, cable, ammbm5p, 0.5m, malemicro, mbm5p
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,35*
€ 31,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.