Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 9U - 48,3 cm (19") (711807)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175676
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711807
EAN/GTIN:
     0766623711807
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  711807
Modell  
EAN/UPC  0766623711807

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 9U
Produkttyp  Wandschrank
Packungsinhalt  2 tiefenverstellbare Montageschienen
Farbe  Grau, RAL 7035
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  9U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57 cm x 60 cm x 50 cm
Funktionen  Antistatisch, Tastensperre, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür, 2 Lüfteraussparungen, 180°-Türöffnung

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt  2 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  9U
Breite  57 cm
Tiefe  60 cm
Höhe  50 cm
Farbe  Grau, RAL 7035
Oberfläche  Pulverbeschichtung
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Montage erforderlich  Ja
Leistungsmerkmale  Antistatisch, Tastensperre, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür, 2 Lüfteraussparungen, 180°-Türöffnung
Kennzeichnung  ISO 9001:2008, DIN 41494 Part 7, ANSI/EIA-RS-310-D, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt:
2 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
9U
Breite:
57 cm
Tiefe:
60 cm
Höhe:
50 cm
Farbe:
Grau, RAL 7035
Oberfläche:
Pulverbeschichtung
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Montage erforderlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, intellinet, 711807, wall, wandverteiler, flatpack, grau, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 410mm/width, 510mm, grey, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, sides, suitable, also, desk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 94,01*
€ 117,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 125,91*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 108,32*
€ 134,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 143,64*
€ 176,36*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 238,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.