Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2183844 Herst.-Nr.: 86411 EAN/GTIN: 4043619864119 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Anschlussentriegelungs-Schlüssel | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 86411 | Modell | | EAN/UPC | 4043619864119 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Anschlussentriegelungs-Schlüssel | Produkttyp | Anschlussentriegelungs-Schlüssel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.3 cm x 8.05 cm x 1.1 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Anschlussentriegelungs-Schlüssel | Breite | 2.3 cm | Tiefe | 8.05 cm | Höhe | 1.1 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Anschlussentriegelungs-Schlüssel | Breite: | 2.3 cm | Tiefe: | 8.05 cm | Höhe: | 1.1 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,09* | € 1,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,28* | € 2,01* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,30* | € 2,04* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,34* | € 9,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,21* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|