Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB - Schwarz, Rot (SDCZ50-128G-B35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2211293
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-128G-B35
EAN/GTIN:
     0619659125905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB - Schwarz, Rot
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ50-128G-B35
Modell  Cruzer Blade
EAN/UPC  0619659125905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB
Speicherkapazität  128 GB
Encryption Algorithm  128-Bit AES
Farbe  Schwarz, Rot
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Encryption Algorithm  128-Bit AES
Farbe  Schwarz, Rot
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB
Besonderheiten  Kennwortschutz
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  AES-128
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Encryption Algorithm:
128-Bit AES
Farbe:
Schwarz, Rot
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB
Besonderheiten:
Kennwortschutz
Kennzeichnung:
AES-128
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, sdcz50128gb35, sdcz50, 128g, cruzer, blade, 128gb, schwarz, usb2.0, 00124043, usb20, usbstick, usb2, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, stick, typa, blister, version, retail, schwarz/rot, flashdrive, disk, cerná, cruzer®
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,40*
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 12,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,09*
€ 14,05*
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 15,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,10*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-128G-G46
ab € 10,30*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,19*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46B
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.