Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone module - Modulare Eingabe - RJ-45 - grün (86349)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2216929
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86349
EAN/GTIN:
     4043619863495
Suchbegriffe:
Modularbuchsen

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Keystone module - Modulare Eingabe - RJ-45 - grün
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86349
Modell  Keystone module
EAN/UPC  4043619863495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Keystone module - Modulare Eingabe
Produkttyp  Modulare Eingabe - CAT 6 - RJ-45
Packungsinhalt  Abdeckung, Kabelbinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.45 cm x 4.1 cm x 1.81 cm
Portanzahl  1 Anschluss
Verdrahtungsschema  T568C
Kennzeichnung  EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulare Eingabe - CAT 6
Packungsinhalt  Abdeckung, Kabelbinder
Breite  2.45 cm
Tiefe  4.1 cm
Höhe  1.81 cm
Farbe  Grün
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Terminierungsart  LSA (Krone)
Technologie  UTP
Verdrahtungsschema  T568C
Merkmale  Keystone-Typ
Geleisteter Anschluss  1 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modulare Eingabe - CAT 6
Packungsinhalt:
Abdeckung, Kabelbinder
Breite:
2.45 cm
Tiefe:
4.1 cm
Höhe:
1.81 cm
Farbe:
Grün
Portanzahl:
1 Anschluss
Terminierungsart:
LSA (Krone)
Technologie:
UTP
Verdrahtungsschema:
T568C
Merkmale:
Keystone-Typ
Geleisteter Anschluss:
1 x RJ-45 weiblich
Kennzeichnung:
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4
Weitere Suchbegriffe: delock, 86349, keystone, rj45, grün, module, modulare, eingabe, buchse, cat6, cat.6, modul, 4014619646517, werkzeugfrei, [86349]
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,66*
€ 4,03*
1
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,09*
5 Tage
54
1
€ 9,90*
ab € 3,13*
€ 4,71*
1
€ 6,89*
ab € 3,59*
€ 5,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62607
ab € 13,98*
Zubehör
Delock
62609
ab € 10,57*
Zubehör
Delock
62611
ab € 13,46*
Zubehör
Delock
62612
ab € 13,51*
Zubehör
Delock
62614
ab € 11,34*
Zubehör
Delock
65567
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.