Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Magenta - original - Trommeleinheit - für C7200, 7200dn, 7200n, 7400, 7400DXn, 7400n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-222839
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41304110
EAN/GTIN:
     5031713921868
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Magenta - original - Trommeleinheit - für C7200, 7200dn, 7200n, 7400, 7400DXn, 7400n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  41304110
Modell  
EAN/UPC  5031713921868

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Magenta - original - Trommeleinheit
Produkttyp  Trommeleinheit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 30000 Seiten
Kompatibel mit  C7200, 7200 Marketing Edition, 7200 Real Estate Edition, 7200dn, 7200n, 7200n Marketing Edition, 7200n Real Estate Edition, 7400, 7400DXn, 7400n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommeleinheit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 30000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI C7200, 7200 Marketing Edition, 7200 Real Estate Edition, 7200dn, 7200n, 7200n Marketing Edition, 7200n Real Estate Edition, 7400, 7400DXn, 7400n

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommeleinheit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Magenta
Ergiebigkeit:
Bis zu 30000 Seiten

Kompatible Geräte:
OKI:
C 7000 S; C 7200; C 7200 DN; C 7200 N; C 7200 Series; C 7400; C 7400 DXN; C 7400 N; C 7400 N S; C 7400 Series
Sharp:
AR-C 240 P
MB Inc:
716
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 41304110, 7400, 7200, magenta, 30000, f.c7200/7400, type, original, trommeleinheit, c7200, 7200dn, 7200n, 7400dxn, 7400n, trommelkit, seiten, fc72007400, trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 99,39*
€ 106,61*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 99,47*
€ 107,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,65*
€ 120,80*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 112,61*
€ 120,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41304112
ab € 183,27*
Zubehör
OKI
41304111
ab € 100,58*
Zubehör
OKI
41304109
ab € 99,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.