Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 1 Magenta Trommel-Kit für C7200 7200dn 7200n 7400 7400DXn 7400n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI 1 Magenta Trommel-Kit für C7200 7200dn 7200n 7400 7400DXn 7400n
OKI 1 Magenta Trommel-Kit für C7200 7200dn 7200n 7400 7400DXn 7400n
Artikel-Nr.:
     7405B-993565011
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41304110
EAN/GTIN:
     5031713921868
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

OKI 1 Magenta Trommel-Kit für C7200 7200dn 7200n 7400 7400DXn 7400n

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OKI - Magenta - original - Trommeleinheit Produkttyp: Trommeleinheit Drucktechnologie: LED Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 30000 Seiten Kompatibel mit: C7200, 7200 Marketing Edition, 7200 Real Estate Edition, 7200dn, 7200n, 7200n Marketing Edition, 7200n Real Estate Edition, 7400, 7400DXn, 7400n

OKI 1 Magenta Trommel–Kit für C7200 7200dn 7200n 7400 7400DXn 7400n

Produktbeschreibung:

Bildtrommeleinheiten von OKI werden höchsten Ansprüchen
gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick
auf Mechanik und Qualität – Bildtrommeleinheit
und Tonerkassette können separat gewechselt werden
– Dadurch Verringerung der Druckkosten – Für Single
Pass Drucktechnologie optimiert – Für bis zu 30.000
Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck)

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Trommel–Kit
Drucktechnologie
LED
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1
Kapazität
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C7200, 7200 Marketing Edition, 7200 Real Estate Edition, 7200dn, 7200n, 7200n Marketing Edition, 7200n Real Estate Edition, 7400, 7400DXn, 7400n


Kompatible Geräte:
OKI:
C 7000 S; C 7200; C 7200 DN; C 7200 N; C 7200 Series; C 7400; C 7400 DXN; C 7400 N; C 7400 N S; C 7400 Series
Sharp:
AR-C 240 P
MB Inc:
716
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 99,39*
€ 106,61*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 99,47*
€ 107,63*
€ 3,50*
ab € 112,65*
€ 120,80*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 112,61*
€ 120,81*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41304112
ab € 183,27*
Zubehör
OKI
41304111
ab € 100,58*
Zubehör
OKI
41304109
ab € 99,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.