Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Netzteil (intern) - 12 V - 240 Watt - für EliteDesk 800 G1 (240 Watt); ProDesk 600 G1 (240 Watt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2317638
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     702455-001
EAN/GTIN:
     5712505181560
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
hp mini-pc

Übersicht

Kurzinfo  HP - Netzteil (intern) - 12 V - 240 Watt - für EliteDesk 800 G1 (240 Watt); ProDesk 600 G1 (240 Watt)
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  702455-001
Modell  HP
EAN/UPC  5712505181560

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Netzteil - 240 Watt
Gerätetyp  Netzteil - intern
Eingangsspannung  12 V
Leistungskapazität  240 Watt
Entwickelt für  EliteDesk 800 G1 (240 Watt); ProDesk 600 G1 (240 Watt)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - intern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  12 V
Leistungskapazität  240 Watt
Effizienz  92%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP EliteDesk 800 G1 (240 Watt)
HP ProDesk 600 G1 (240 Watt)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - intern
Eingangsspannung:
12 V
Leistungskapazität:
240 Watt
Effizienz:
92%
Weitere Suchbegriffe: mini pc, watt, 702455, 702455001, 240w, netzteil, intern, elitedesk, watt);, prodesk, spsp/s, ent13, epa92, spsps, inc., power, supply, powersupply, hewlett, packard, enterprise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,30*
€ 141,15*
€ 6,90*
ab € 109,31*
€ 141,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.