Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne - UMTS, GSM (88986)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2394551
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88986
EAN/GTIN:
     4043619889860
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
delock gsm antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne - UMTS, GSM
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88986
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne
Gerätetyp  Mobiltelefon-Antenne
Wellenbereich  UMTS, GSM / 1710 - 2170 MHz, 824 - 960 MHz
Gain Level  1.6 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon-Antenne
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Wellenbereich  UMTS, GSM / 1710 - 2170 MHz, 824 - 960 MHz
Gain Level  1.6 dBi
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (RP-SMA)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 1 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon-Antenne
Farbe:
Weiß
Wellenbereich:
UMTS, GSM / 1710 - 2170 MHz, 824 - 960 MHz
Gain Level:
1.6 dBi
Anschlusstyp:
1 x Antenne (RP-SMA)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 1 m
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, delock, 88986, antenne, umts, ula100, outdoor, mobiltelefon, stecker, omnidirektional, starr, weiß, weiss, 4014619724178, omni, [88986], gsm/, 16dbi, 6dbi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 37,65*
6 Tage
13
€ 9,90*
ab € 29,73*
€ 37,74*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,35*
€ 39,62*
€ 4,99*
ab € 34,85*
€ 43,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,68*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,73*
Zubehör
Delock
88806
ab € 38,53*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.