Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel ST-ST, mit Repeater 30m (14.01.3465)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-243006
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3465
EAN/GTIN:
     7611990986477
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands von 30 Metern
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • Im Kabel ist ein Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut
  • Repeater ohne externe Spannungsversorgung
  • Abmessung des Repeaters: 15 x 23 x 75 mm
  • Repeater in schlanker Bauform, kabelkanaltauglich

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  14.01.3465
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  HDMI High Speed Kabel
Speditionsware  nein
Länge  30,0 m
Typ des linken Anschlusses  HDMI Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Technische Besonderheiten  Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut, kab... Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut, kabelkanaltauglich
Bruttogewicht  2.204 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
14.01.3465
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
30,0 m
Typ des linken Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
2.204 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Extender, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 30m, alarmkabel, roline datenkabel, roline, 3465, 14013465, hdmi, high, speed, kabel, repeater, 14.01.3465, 7611990186471, stst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 93,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,13*
€ 99,87*
5 Tage
41
€ 1,00*
ab € 78,14*
€ 99,88*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,46*
€ 100,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.