Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.3465
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3465
EAN/GTIN:
     7611990186471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Full HD 3D und Deep Color bis 1080p. Damit kann der Monitor 30m entfernt von der HDMI-Quelle stehen.

  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • Im Kabel ist ein Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut
  • Repeater ohne externe Spannungsversorgung
  • Abmessung des Repeaters: 15 x 23 x 75 mm
  • Repeater in schlanker Bauform, kabelkanaltauglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut, kab...
Höhe:
15 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
2068.6 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
2.106 kg
Bruttogewicht:
2,106
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.10
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Extender, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 30m, alarmkabel, roline datenkabel, kabel, HDMIkabel, highspeed, displaykabel, stecker, DigitalSignage, bildschirmkabel, hdmi, Video, extender, HDMI-Verlängerung, Verstärker, hdtv, hdmi1.3, Verlängerung, monitorkabel, anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 93,31*
€ 3,50*
ab € 78,13*
€ 99,87*
5 Tage
41
€ 1,00*
ab € 78,14*
€ 99,88*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,46*
€ 100,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.