Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster 7-156900 Flipchart-Zubehör 1 Stück(e) (7-156900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2458186
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156900
EAN/GTIN:
     8713797038911
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Edelstahl
Material  Metall, Papier
Papierart  Schlicht
Mediengewicht  80 g/m²
Kompatible Produkte  SILVERTEC
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  116 cm
Höhe  1400 mm
Verpackungsbreite  680 mm
Verpackungstiefe  80 mm
Verpackungshöhe  80 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Edelstahl
Material:
Metall, Papier
Papierart:
Schlicht
Mediengewicht:
80 g/m²
Kompatible Produkte:
SILVERTEC
Länge (mm):
116 cm
Höhe:
1400 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), legamaster flipchart-papierrolle, flipchart-papierrolle, flipchartpapier 80g, legamaster, 156900, 7156900, flipchartpapierrolle, blanko, rolle, flipchartzubehör, stück(e, flipchartzubehr, stcke, flipchart, papierrolle, zubehör, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.