| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2498108 Herst.-Nr.: PISA11.402 EAN/GTIN: 0875404001768 |
| |
|
| | |
| PULS DIMENSION PISA11.402 4-Kanal Sicherungsmodul 24 V/DC / 4 x 2 A / (PISA11.402) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pisa11402, puls, pisa11.402, pisa11, dimension, sicherungsmodul, v/dc, anzahl, ausgänge:4, inhalt, 4kanal, ausgnge4, ausgänge, kanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 48,33* | € 56,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 45,32* | € 62,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 47,26* | € 62,99* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 50,26* | € 65,42* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 69,87* | € 88,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|