Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI HDMI Kabel
>
Artikel
VGA / HDMI / DVI Buchse Passiv schwarz PCZubehör, PC-Zubehör AdapterKabel, Adapter, Kabel, USB, HDMI, DVI, Displayport, Lightning, USB-C, Type-C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2525660
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
62631
EAN/GTIN:
4043619626311
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Übersicht
Kurzinfo
DeLOCK - Display-Adapter - Mini DisplayPort (M) - HD-15, HDMI, 19-polig, DisplayPort (W) - 16 cm (DisplayPort 1.1a) - Schwarz
Gruppe
Ausgabe Kabel
Hersteller
DeLOCK
Hersteller Art. Nr.
62631
Modell
EAN/UPC
4043619626311
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
DeLOCK Display-Adapter - 16 cm
Typ
Display-Adapter
Kabeleigenschaften
Ferritkern, Chipset PS8312, Chipset PTN3392
Länge
16 cm
Anschlüsse
1 x Mini DisplayPort - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich
1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
Farbe
Schwarz
Verpackung
Einzelhandel
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Kabeleigenschaften
Ferritkern, Chipset PS8312, Chipset PTN3392
Länge
16 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschlüsse
1 x Mini DisplayPort - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich
1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a
Verpackung
Einzelhandel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Display-Adapter
Kabeleigenschaften:
Ferritkern, Chipset PS8312, Chipset PTN3392
Länge:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x Mini DisplayPort - männlich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.1a
Verpackung:
Einzelhandel
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Mini Displayport Kabel und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
,
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
Lightning Adapter
,
Lightning Kabel
,
Lightningkabel
,
USB DVI Adapter
,
USB DisplayPort Adapter
,
USB HDMI Adapter
,
USB VGA Adapter
,
USB-C DVI Adapter
,
USB-C DisplayPort Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
USB-C VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb displayport adapter delock
,
usb displayport adapter
,
dvi kabel auf displayport delock
,
delock
,
hdmi
,
62631
,
displayport
,
adapter
,
mini
,
schwarz
,
male
,
female
,
passive
,
videokonverter
,
stecker
,
buchse
,
passiv
,
minidisplayport
,
24+1
,
4014619644247
,
adapterkabel
,
vga/
,
hdmi/
,
[62631]
,
vga/hdmi/dvid
,
schw
,
dsub15/hdmi/dv
,
vgabuchse
,
hdmibuchse
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,59*
€ 19,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 19,77*
Lager 509
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 20,24*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 15,04*
€ 20,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,61*
€ 25,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen