Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - ISDN-Verlängerungskabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - 6 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269168
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014093
EAN/GTIN:
     4005938140930
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
ISDN-Kabel
isdn verlängerungskabel 6m
isdn verlängerungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - ISDN-Verlängerungskabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - 6 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014093
Modell  
EAN/UPC  4005938140930

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos ISDN-Verlängerungskabel - 6 m - Schwarz
Typ  ISDN-Verlängerungskabel
Länge  6 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Verlängerungskabel
Länge  6 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Verlängerungskabel
Länge:
6 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - weiblich
Weitere Suchbegriffe: isdn verlängerungskabel rj45, helos, 014093, verlängerungskabel, 8adr., isdn, 8p8c, rj45, verlngerungskabel, 8adr, verlängerungs, kabel, isdnverlängerungskabel, schwarz, isdnverlngerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,54*
€ 2,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,96*
€ 17,94*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 13,37*
€ 18,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.