Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ISDN-Verlängerungskabel RJ-45 M bis W 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos ISDN-Verlängerungskabel RJ-45 M bis W 6 m Schwarz
Helos ISDN-Verlängerungskabel RJ-45 M bis W 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996869856
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014093
EAN/GTIN:
     4005938140930
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
ISDN-Kabel
isdn verlängerungskabel 6m
isdn verlängerungskabel

Helos ISDN-Verlängerungskabel RJ-45 M bis W 6 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos ISDN-Verlängerungskabel - 6 m - Schwarz Typ: ISDN-Verlängerungskabel Länge: 6 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - weiblich Farbe: Schwarz

Helos ISDN–Verlängerungskabel RJ–45 M bis W 6 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
8P8C
Anschluss 2
8P8C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Flach
Technische Details
Verbindungstyp
ISDN

Weitere Suchbegriffe: isdn verlängerungskabel rj45, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,54*
€ 2,34*
€ 3,50*
ab € 12,96*
€ 17,94*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 13,37*
€ 18,58*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.