Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) - 3 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269251
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014047
EAN/GTIN:
     4005938140473
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) - 3 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014047
Modell  
EAN/UPC  4005938140473

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Telefonkabel - 3 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  3 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Leistungsmerkmale:
Bündelader
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Weitere Suchbegriffe: tae kabel helos, tae kabel, hörerkabel schwarz, helos, 014047, anschlusskabel, f/6p4c, 4adr., 4017538700933, f6p4c, 4adr, 6p4c, telefonkabel, taef, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,10*
€ 12,97*
5 Tage
199
€ 1,00*
ab € 12,50*
€ 13,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.