Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Telefonkabel TAE-F M 3 m Schwarz Anschlusskabel TAE F/6P4C 4adr. 3 m US-Std Belegung Kontakte TAE-RJ11: 1-3 2-4 3-5 4-2 schwarz lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Telefonkabel TAE-F M 3 m Schwarz Anschlusskabel TAE F/6P4C 4adr. 3 m US-Std Belegung Kontakte TAE-RJ11: 1-3 2-4 3-5 4-2 schwarz lose
Helos Telefonkabel TAE-F M 3 m Schwarz Anschlusskabel TAE F/6P4C 4adr. 3 m US-Std Belegung Kontakte TAE-RJ11: 1-3 2-4 3-5 4-2 schwarz lose
Artikel-Nr.:
     7405B-997803715
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014047
EAN/GTIN:
     4005938140473
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel

Helos Telefonkabel TAE-F M 3 m Schwarz Anschlusskabel TAE F/6P4C 4adr. 3 m US-Std Belegung Kontakte TAE-RJ11: 1-3 2-4 3-5 4-2 schwarz lose

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Telefonkabel - 3 m - Schwarz Typ: Telefonkabel Drähte pro Kabel: 4 Drähte Leistungsmerkmale: Bündelader Länge: 3 m Anschluss: TAE-F - männlich Farbe: Schwarz

Helos Telefonkabel TAE–F M 3 m Schwarz Anschlusskabel TAE F/6P4C 4adr. 3 m US–Std Belegung Kontakte TAE–RJ11: 1–3 2–4 3–5 4–2 schwarz lose

Produktbeschreibung:

TAE F Anschlusskabel, 4–adrig mit 6P4C–Modularstecker, US–Standardbelegung (Kontakte TAE–RJ12: 1–3, 2–4, 3–5, 4–2)

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Leistungsmerkmale
Bündelader
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
TAE–F – männlich

Weitere Suchbegriffe: tae kabel helos, tae kabel, hörerkabel schwarz, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 12,10*
€ 12,97*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 12,50*
€ 13,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.