Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - 105 Tasten - Schwarz - Deutsch (G80-3000LPCDE-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270536
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112058547
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Produkttext

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten.

Übersicht

Kurzinfo  Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - 105 Tasten - Schwarz - Deutsch
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Cherry
Hersteller Art. Nr.  G80-3000LPCDE-2
Modell  Classic Line G80-3000
EAN/UPC  4025112058547

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur
Gerätetyp  Tastatur
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47 cm x 19.5 cm x 4.4 cm
Gewicht  1.2 kg
Lokalisierung  Deutsch
Anschlusstechnik  Verkabelt - PS/2, USB
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  Cherry MX-Technologie, lasergravierte Drucktasten
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
1 x Tastaturadapter - extern

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Formfaktor  Extern
Breite  47 cm
Tiefe  19.5 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  1.2 kg
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Deutsch
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  Cherry MX-Technologie, lasergravierte Drucktasten
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x Tastaturadapter
MTBF  80,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen  FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, GS
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

optionales Zubehör

Originalteilenummer  Bezeichnung
615-5080  Cherry - Tastatur-Abdeckung - für Classic Line G80-3000, G81-3000
615-5079  Cherry WetEx English (US) Windows 95 Layout - Tastatur-Abdeckung - für Classic Line G80-3000, G81-3000
615-5079 US  Cherry WetEx English (US) with Windows keys - Tastatur-Abdeckung - für Classic Line G80-3000, G81-3000

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Formfaktor:
Extern
Breite:
47 cm
Tiefe:
19.5 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Deutsch
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
PS/2, USB
Tastenanzahl:
105
Besonderheiten:
Cherry MX-Technologie, lasergravierte Drucktasten
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x Tastaturadapter
MTBF:
80,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen:
FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, GS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, 3000, cherry, g803000lpcde2, 3000lpcde, g803000, schwarz, black, switch, tastatur, corded, classic, line, delayout, qwertz, mechanical, ps2/usb, combo, keyboard, ps/2, gerblack, tasten, deutsch, usbps2dt, ps2usb, layout
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 143,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 118,55*
€ 149,51*
€ 4,50*
ab € 120,14*
€ 152,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,92*
€ 153,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,92*
€ 155,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
6155080
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.